Jakke med blødt lys uvex-beskyttelse blinker gult/advarsel gult/marine M

Art.-nr.: 9809610
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie uvex protection flash
Farve gul
Anvendendelsestype advarselssikkerhed
International størrelse, Herre M
Produkttype jakke
Egenskaber reflekterende
Køn Herre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9809610
EAN/GTIN 4031101707389
Producentnummer 9809610
L-nummer L01660 1078
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Selv når det regner, er tåget og mørkt: fortsætter arbejdet udenfor. Det eneste vigtige er, at alle er klart synlige - på trods af den dårlige sigtbarhed. Tøjet med høj synlighed i uvex protection flash-kollektionen har lyse refleksstriber. Det siger sig selv, at softshell også kan ses i lyse farver.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • Materiale: 94 % polyester, 6 % elastan
  • Vægt: 330 g/m²
  • Softshell-jakke med refleksdetaljer og aftagelige ærme
  • Lynlås foran med underkant
  • Sidelommer samt en brystlomme med klap og lynlås
  • Aftagelige ærme for optimal klimakomfort på varmere dage
  • Individuel breddejustering
  • Kant med elastik og stopper
  • Ærmekant med stroppe og burrebånd
  • Blødt fleece-inderfor

Komfortfunktioner

  • Almindelig pasform
  • Kan vaskes sammen med almindeligt vasketøj
  • OEKO-TEX® Standard 100

Sikkerhedsfunktioner

  • EN ISO 20471 klasse 3

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsestøj
  • Produkttype Undertyper: Advarselssikkerhedsbeklædning
  • Farve (filter): gul
  • Køn: Herrer
  • Størrelse: M

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "uvex protection flash" Se alle