Veste Softshell uvex protection flash jaune/jaune signalisation/bleu marine M

Réf.: 9809610
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
Série uvex protection flash
Couleur Jaune
Type d’application signalisation
Taille internationale, Homme M
Type de produit vestes
Caractéristiques réfléchissant
Sexe Homme

Identification et classification

Référence article 9809610
EAN / GTIN 4031101707389
Réf. fabricant 9809610
Article hors catalogue L01660 1078
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Même s’il pleut, s’il y a du brouillard et de l’obscurité: le travail continue à l’extérieur. L’important, c’est que chacun soit bien visible, malgré la mauvaise visibilité. Les vêtements de signalisation de la collection uvex protection flash misent sur des bandes réfléchissantes très lumineuses. Il va de soi que la softshell se laisse aussi voir en pleine lumière.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Matériau: 94 % polyester, 6 % élasthanne
  • Poids: 330 g/m²
  • Veste softshell haute visibilité à manches amovibles
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat
  • Poche latérale ainsi qu’une poche de poitrine avec rabat et fermeture éclair
  • Manches amovibles pour un confort climatique optimal lors des journées chaudes
  • Réglage individuel de la largeur
  • Ourlet élastiqué avec stoppeurs
  • Ourlet du manche avec languette et fermeture auto-agrippante
  • Intérieur en polaire douce

Caractéristiques de confort

  • Regular Fit
  • Convient au lavage industriel
  • OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • EN ISO 20471 classe 3

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de signalisation
  • Couleur (filtre): Jaune
  • Sexe: Homme
  • Réf.: M

Téléchargements et documents

De la même série "uvex protection flash" Afficher tout