• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshelljacke uvex protection flash gelb/warngelb/navy M, gelb / warngelb / navy

Artikel-Nr.: 9809610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex protection flash
Farbe gelb
Anwendungsart Warnschutz
Internationale Größe, Herren M
Produktart Jacke
Eigenschaften reflektierend
Geschlecht Herren

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9809610
EAN / GTIN 4031101707389
Herstellernummer 9809610
L-Nummer L01660 1078
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auch wenn Regen, Nebel und Dunkelheit herrschen: draußen wird weiter gearbeitet. Wichtig dabei ist nur, dass jeder gut zu sehen ist - trotz der schlechten Sicht. Die Warnschutzbekleidung der uvex protection flash Kollektion setzt auf leuchtstarke Reflexstreifen. Dass sich die Softshell auch in Hellen sehen lassen kann ist natürlich selbstredend.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Material: 94% Polyester, 6% Elasthan
  • Gewicht: 330 g/m²
  • Warnschutz-Softshelljacke mit abnehmbaren Ärmeln
  • Front-Reißverschluss mit Untertritt
  • Seitentaschen sowie eine Brusttasche mit Blende und Reißverschluss
  • Abtrennbare Ärmel für besten Klimakomfort an wärmeren Tagen
  • Individuelle Weitenverstellung
  • Saum mit Gummizug und Stopper
  • Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss
  • Weiche Fleece-Innenseite

Komfortmerkmale

  • Regular Fit
  • Industriewäschetauglich
  • OEKO-TEX® Standard 100

Schutzmerkmale

  • EN ISO 20471 Klasse 3

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Warnschutzkleidung
  • Farbe (Filter): gelb
  • Geschlecht: Herren
  • Größe: M

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "uvex protection flash" Alle ansehen

Services & Produktberater