Standardkuffert med 26 dele med isolerede værktøjer til arbejder på elektriske anlæg

Art.-nr.: 98 99 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98 99 12
EAN/GTIN 4003773026631
Producentnummer 98 99 12
L-nummer L70010 174

Betegnelse

Beskrivelse:

  • slagfast plastkasse
  • udstyret med et sortiment af isolerede KNIPEX-værktøjer til arbejde på elektriske installationer
  • Skumindlæg med fordybninger til fastholdelse af værktøjet
  • reparerbar skillevæg
  • Udvendige mål (B x H x D): 440 x 105 x 385 mm

Egenskab:

  • Indvendige rum: 26 stk

Norm:

IEC 60900

Leveringsomfang:

  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelknive
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX afisoleringsknive
  • 1 x 98 40 KNIPEX krydshåndtag med udvendig firkant 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX fatning til skruer med sekskanthoved med 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX kombinationstang
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH0) stjerneskruer
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH1) stjerneskruer
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX skruetrækker til Phillips (PH2) stjerneskruer
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX skruetrækker til kærvskruer (5,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX skruenøgle med åben ende (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX skruenøgle med åben ende (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX skruenøgle med åben ende (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX skruenøgle med åben ende (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX skruenøgle med åben ende (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX skruenøgle med åben ende (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX skruenøgle med åben ende (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX sideskærere