Valiză standard cu 26 bucăți cu scule izolate pentru lucrări la instalații electrice

Cod articol.: 98 99 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 98 99 12
EAN / GTIN 4003773026631
Număr producător 98 99 12
L-Număr L70010 174
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Descriere:

  • carcasă din plastic rezistent la impact
  • echipat cu un sortiment de scule KNIPEX izolate pentru lucrări la instalații electrice
  • Inserții de spumă cu locașuri pentru fixarea sculelor
  • partiție fixabilă
  • Dimensiuni exterioare (L x H x P): 440 x 105 x 385 mm

Caracteristică:

  • Compartimente interioare: 26pcs

Standard:

IEC 60900

Livrare:

  • 1 x 98 52 cuțite de cablu KNIPEX
  • 1 x 98 53 03 cuțite de stripare KNIPEX
  • 1 x 98 40 KNIPEX Mâner transversal cu pătrat exterior 1/2″
  • 1 x 98 47 10 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 mufă KNIPEX pentru șuruburi cu cap hexagonal cu 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 03 07 200 clește combinat KNIPEX
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH0) Phillips
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX şurubelniţă pentru șuruburi cu fante (5,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX cheie fixă (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX cheie fixă (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX cheie fixă (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX cheie fixă (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX cheie fixă (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX cheie fixă (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX cheie fixă (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 cuțite laterale KNIPEX