Standardní kufr 26dílný s bezpečnostním nářadím pro práce na elektrických zařízeních

Artiklové číslo: 98 99 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 98 99 12
EAN / GTIN 4003773026631
Číslo výrobce 98 99 12
L-číslo L70010 174
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • plastové pouzdro odolné proti nárazu
  • vybaven sortimentem izolovaného nářadí KNIPEX pro práci na elektrických instalacích
  • Pěnové vložky s prohlubněmi pro uchycení nástrojů
  • opravitelný oddíl
  • Vnější rozměry (š x v x h): 440 x 105 x 385 mm

Charakteristika:

  • Vnitřní přihrádky: 26ks

Norma:

IEC 60900

Rozsah dodávky:

  • 1 x 98 52 KNIPEX kabelové nože
  • 1 x 98 53 03 KNIPEX odizolovací nože
  • 1 x 98 40 KNIPEX příčná rukojeť s vnějším čtvercem 1/2″
  • 1 x 98 47 10 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (10 mm)
  • 1 x 98 47 11 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (11 mm)
  • 1 x 98 47 12 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (12 mm)
  • 1 x 98 47 13 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (13 mm)
  • 1 x 98 47 14 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (14 mm)
  • 1 x 98 47 17 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (17 mm)
  • 1 x 98 47 19 KNIPEX nástrčné hlavice pro šrouby s hlavou s vnitřním šestihranem s 1/2″ (19 mm)
  • 1 x 03 07 200 KNIPEX kombinované kleště
  • 1 x 98 24 00 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH0) Phillips
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH1) Phillips
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX šroubovák pro šrouby Phillips® (PH2) Phillips
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX otevřený (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX otevřený (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX otevřený (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX otevřený (13 mm)
  • 1 x 98 00 14 KNIPEX otevřený (14 mm)
  • 1 x 98 00 17 KNIPEX otevřený (17 mm)
  • 1 x 98 00 19 KNIPEX otevřený (19 mm)
  • 1 x 70 07 160 KNIPEX boční frézy