• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Beskyttelsespose til elektrisk isolerende stof eller måtte 1060 mm

Art.-nr.: 98 67 01 LE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 98 67 01 LE
EAN/GTIN 4003773089896
Producentnummer 98 67 01 LE
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 98 67 01 LE Beskyttelsespose til elektrisk isolerende klud eller måtte Beskytter isolerende materialer som f.eks. standermåtter og afdækningsklude under transport og opbevaring mod UV-stråling, direkte sollys og mekaniske skader som f.eks. snit eller punktering.
  • Velegnet til KNIPEX-stativmåtter og afdækningsklude med en længde på op til 1 m, f.eks. 98 67 10 eller 98 67 20.
  • Med skulderrem til transport til brugsstedet, lynlås og gennemsigtig indsatslomme til f.eks.
  • Visitkort.
  • Fremstillet af robust syntetisk fiber, sort.

Egenskab:

  • Vægt: 408 g
  • Længde på artikel: 1060 mm
  • RoHs: n

Fordel:

  • Velegnet til KNIPEX ståmåtter og dækservietter på op til 1 m længde, f.eks. 98 67 10 eller 98 67 20.
  • Med skulderrem til transport til brugsstedet, lynlås og gennemsigtig indsatslomme til f.eks. visitkort
  • Fremstillet af robust syntetisk fiber, sort