• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutztasche für elektrisch isolierendes Tuch oder Matte 1060 mm

Artikel-Nr.: 98 67 01 LE
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,43 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 98 67 01 LE
EAN / GTIN 4003773089896
Herstellernummer 98 67 01 LE
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 98 67 01 LE Schutztasche für elektrisch isolierendes Tuch oder Matte Schützt Isoliermaterialien wie Standmatten und Abdecktücher bei Transport und Lagerung vor UV-Strahlung, direkter Sonneneinstrahlung und mechanischer Schädigung, etwa Schnitten oder Stichen.
  • Geeignet für KNIPEX Standmatten und Abdecktücher bis 1 m Länge, etwa 98 67 10 oder 98 67 20.
  • Mit Schultergurt für den Transport zum Einsatzort, Reißverschluss und Klarsicht-Einschubfach für z.B.
  • Visitenkarten.
  • Aus robuster Synthetik-Faser, schwarz.

Merkmal:

  • Gewicht: 408 g
  • Artikellänge: 1060 mm
  • RoHs: n

Vorteil:

  • Geeignet für KNIPEX Standmatten und Abdecktücher bis 1 m Länge, etwa 98 67 10 oder 98 67 20
  • Mit Schultergurt für den Transport zum Einsatzort, Reißverschluss und Klarsicht-Einschubfach für z.B. Visitenkarten
  • Aus robuster Synthetik-Faser, schwarz

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb