Beschermtas voor VDE geïsoleerde doek of mat 1060 mm

Artikelnummer: 98 67 01 LE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 98 67 01 LE
EAN/GTIN 4003773089896
Nummer fabrikant 98 67 01 LE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 98 67 01 LE Beschermtas voor VDE geïsoleerde doek of mat Beschermt isolatiematerialen zoals stamatten en afdekdoeken tegen UV-straling, direct zonlicht en mechanische schade, bijv.
  • insnijdingen of perforaties tijdens transport en opslag.
  • Geschikt voor KNIPEX stamatten en afdekdoeken tot 1 m lang, zoals 98 67 10 of 98 67 20.
  • Met schouderriem om te vervoeren, ritssluiting en transparant insteek vak voor bijvoorbeeld visitekaartjes.
  • Uit sterke synthetische vezels, zwart.

Kenmerk:

  • Gewicht: 408 g
  • Artikellengte: 1060 mm
  • RoHs: n

Voordeel:

  • Geschikt voor KNIPEX stamatten en afdekdoeken tot 1 m lang, zoals 98 67 10 of 98 67 20
  • Met schouderriem om te vervoeren, ritssluiting en transparant insteek vak voor bijvoorbeeld visitekaartjes
  • Uit sterke synthetische vezels, zwart

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan