Tool24 PickOne – Mastersystem EN, Samlet antal rum: 640

Art.-nr.: 979211 640
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Samlet antal rum Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interface: Hoffmann Group Connected

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bæreevne, skabskabinet indvendig 1.000 kg
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interface Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Højde 2.000 mm
Bredde 1.080 mm
Dybde 875 mm
Antal rum A 640
Bæreevne pr. rum 2 kg
Operativsystem Engelsk
Vægt 275 kg
Produkttype Vareudleveringssystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979211 640
EAN/GTIN 4062406134136
Producentnummer 979211 640
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
Mastersystemet kan efter behov udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer og med alle Tool24 hardwarevarianter.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Maksimalt antal lagerpladser, perfekt til udlevering af artikler med lille volumen, såsom vendeskærsplatter.

Leveringsomfang:

Touchscreen 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, styresystem på engelsk.
Warenausgabesystem mit 640 Fächern.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
Vægten er angivet uden PC og skærm.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse til berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
  • Stregkodescanner til scanning af varer.
  • Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm (mastersystem).
  • Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
  • Rullende eller efterslebne varer skal opbevares i emballage med henblik på sikker opbevaring og udtagning.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Den monterede LED-belysning må ikke udskiftes.