Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tool24 PickOne – Mastersystem DE, Samlet antal rum: 640

Art.-nr.: 979201 640

Vælg variant og styktal

Samlet antal rum Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
beskrevet del, Lysgrå Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Fronten
Serie Tool24 PickOne
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg frit valg
Med perforeret væggitter ja
Hoffmann hulvægsintervaller ja
Konstruktion som skab med rum ja
Samlet antal rum 640 stk.
Elektrisk udstyr ja
Med display ja
Displaydiagonal 22 tommer
Touchdisplay ja
Produkttype vareudleveringssystem
Vægt 275 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 1.080 mm
Samlet dybde Tg 875 mm
Samlet højde Hg 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979201 640
EAN/GTIN 4062406134099
Producentnummer 979201 640
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vareudleveringssystem med innovativt tromlesystem, som giver en sikker enkeltvis udtagning af hver artikel. Meget hurtig vareudtagning med kort adgangstid, automatisk åbnende rum og optisk signal ved det korrekte udtagningsrum. Tromlen på Tool24 PickOne fås som standard med op til 4 forskellige rumstørrelser og med en bæreevne på over 1000 kg specielt til industriel brug. Fleksibel placering af en touchscreen med hulvægge i begge sider.
Mastersystemet kan efter behov udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer og med alle Tool24 hardwarevarianter.
Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.
Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.
Tool24 PickOne – mastersystem er et topmoderne vareudleveringssystem, der er udviklet specielt til industriel brug. Det kombinerer funktionerne i et værktøjsmagasin med sikkerheden og effektiviteten af et automatiseret værktøjsskab.

Takket være det innovative tromlesystem garanteres en sikker enkeltvis udtagning af hver enkelt artikel. Korte hentetider, et rum, der åbner automatisk, og et optisk signal ved udtagningsrummet gør betjeningen særligt hurtig og brugervenlig. Skabskabinettet har en bæreevne på over 1000 kg og systemet er ekstremt robust og pålideligt.

Tromlen i GT24S-værktøjsmagasinet kan konfigureres individuelt med op til fire forskellige rumstørrelser. På denne måde kan små artikler såsom vendeskærsplatter eller andre værktøjer opbevares pladsbesparende og sikkert. Hver hylde kan bære op til 2 kg, hvilket giver et maksimalt antal opbevaringspladser – ideelt til en struktureret styring af forbrugsmaterialer.

Mastersystemet kan udvides vilkårligt med udvidelsesmoduler (nr. 979221) og er fuldt kompatibelt med alle Tool24-hardwarevarianter. Som en del af løsningerne fra Hoffmann Group Connected understøtter Tool24 PickOne værktøjsskabet den digitale integration i produktionen og sikrer langvarige produktivitetsforbedringer.
Maksimalt antal lagerpladser, perfekt til udlevering af artikler med lille volumen, såsom vendeskærsplatter.

Leveringsomfang:

Touchscreen 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Tromlen på Tool24 PickOne kan konfigureres efter kundens ønske med 4 forskellige rumstørrelser alt efter de artikler, der skal udleveres. Spørg din faglige rådgiver.
Vægten er angivet uden PC og skærm.