Casco protector uvex pronamic alpine E 9736230 naranja sin respiraderos

Número de artículo: 9736230
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie pronamic alpine
Denominación del fabricante uvex pronamic alpine E
Embalaje sueltos
Talla internacional onesize
Color naranja
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Características Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 400 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 9736230
EAN / GTIN 4031101991283
Número del fabricante 9736230
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

uvex pronamic alpine ofrece la combinación perfecta entre protección (protection) y dinamismo (dynamic), no solo en su nombre. Sin lugar a dudas, el objetivo de desarrollo era integrar todos los elementos funcionales (ventilación, sistema de seguridad Mips) en el diseño del casco. Además, la comodidad era muy importante para garantizar que nuestros clientes pudieran ajustar el casco de forma óptima sin importar la forma de la cabeza.

Característica:

Características generales

  • Fijaciones Euroslot (30 mm) en el lateral para acoplar orejeras
  • Cuatro abrazaderas de sujeción para fijar linternas frontales o gafas de visión panorámica
  • Otros elementos para acoplar nuestra amplia gama de accesorios
  • Correa de barbilla con horquilla EN 12492 (n.º de art. 9790351) incluida en el suministro de serie
  • Correa de barbilla con horquilla, versión EN 397 (n.º de art. 9790021), disponible por separado como accesorio
  • Kit de higiene intercambiable 9790350
  • Talla ideal: de 51 a 63 cm

Características de confort

  • Interior con múltiples posibilidades de configuración, incluido un sistema de ruedas giratorias de ajuste continuo
  • La carcasa interior de EPS garantiza un ajuste óptimo y una gran comodidad

Características de seguridad

  • Norma EN 397 sobre cascos de protección industrial: bajas temperaturas (-30 °C), alta rigidez lateral (LD – deformación lateral), metal fundido (MM)
  • EN 50365: Cascos de aislamiento eléctrico
  • Norma EN 12492 sobre cascos de alpinismo, excepto la ventilación (4.1.4)