Cască de protecție uvex pronamic alpin e 9736230 portocaliu fără orificii de aerisire

Cod articol.: 9736230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie pronamic alpine
Denumirea producătorului uvex pronamic alpine E
Ambalaj neambalate individual
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea portocaliu
Tip produs Cască
Material Stirat de acrilonitril butadienă (ABS)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 400 g

Identificare și clasificare

Cod articol 9736230
EAN / GTIN 4031101991283
Număr producător 9736230
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Noul nostru alpin pronamic uvex oferă interacțiunea perfectă între protecție și dinamică, nu numai în numele produsului. Un obiectiv clar de dezvoltare a fost de a integra toate elementele funcționale în designul căștii într-o manieră de potrivire a formei. În plus, confortul a fost foarte important pentru noi, astfel încât clienții noștri să poată ajusta în mod optim casca la geometria corespunzătoare a capului.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Suporturi Euroslot (30 mm) pe lateral pentru atașarea căștilor de protecție
  • Patru cleme de fixare pentru montarea lanternelor frontale sau a ochelarilor transparenți
  • Alte elemente pentru montarea gamei noastre vaste de accesorii
  • Cureaua de bărbie cu clemă EN 12492 (cod 9790351) este inclusă în dotarea standard
  • Curea de bărbie cu prindere în formă de furcă, versiunea EN 397 (cod 9790021), disponibilă separat ca accesoriu
  • Set pentru igienă înlocuibil 9790350
  • Gama perfectă de mărimi: 51–63 cm

Caracteristici de confort

  • Echipare interioară reglabilă în multiple moduri, inclusiv un sistem de roți rotative cu reglare continuă
  • Căptușeala interioară din EPS asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • EN 397 – Standardul privind căștile de protecție industrială Temperaturi scăzute (-30 °C) Rigiditate laterală ridicată (LD – deformare laterală) Metal topit (MM)
  • EN50365 Căști de protecție cu izolație electrică
  • EN 12492 Standardul privind căștile de alpinism, cu excepția ventilației (4.1.4)