Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tekstil-jordingsarmbånd Trykknap 4,0 mm, Farve: R

Art.-nr.: 972801 R

Vælg variant og styktal

Farve Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972801 R
EAN/GTIN 2050002081642
Producentnummer C-211 550 4,0
Producent/ansvarlig person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Helt metalfri med undtagelse af kontakttilslutningen (ingen metalkontakt imod huden). Indvævede ledende fibre i båndet og elektrisk ledende kunststof på spændets inderside. Som standard udstyret med 4,0 mm trykknaptilslutning (internationalt kompatibel). Jordingsarmbåndene kan indstilles individuelt til omfanget af brugerens håndled. Armbåndene kan vaskes ved 30 °C.