Textilný uzemňovací náramok Tlačidlo 4,0 mm R

Č. pol.: 972801 R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Pranie: 30 °C farebná bielizeň

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Pranie 30 °C farebná bielizeň
Dĺžka 240 mm
Šírka 22 mm
Farba červená
⌀ tlačidiel 4 mm
Uzemnenie osôb primárne
bez kovov áno
individuálne nastaviteľné na obvod zápästia áno
Druh produktu Uzemňovací náramok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972801 R
EAN/GTIN 4057989621258
Číslo výrobcu C-211 550 4,0

Popis

Prevedenie:

Úplne nekovové až na prípojku kontaktu (bez kontaktu kovu s kožou). Vtkané vodivé vlákna v páske a elektricky vodivý plast na vnútornej strane pracky. Štandardne vybavené 4,0 mm patentkou (medzinárodne kompatibilné). Uzemňovacie náramky možno individuálne nastaviť na obvod zápästia nositeľa. Náramky možno prať pri 30 °C.