Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Medžiaginė įžeminimo apyrankė Mygtukas 4,0 mm, Spalva: R

Prekės Nr.: 972801 R

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972801 R
EAN / GTIN 2050002081642
Gamintojo numeris C-211 550 4,0
Gamintojas / atsakingas asmuo BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Germany, www.bjz.de

Aprašymas

Modelis:

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiotojo riešą. Apyrankes galima plauti 30 °C temperatūroje.