{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Konstruktionsudførelse | Stålrørskonstruktion | |
Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Højde | 1.700 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Nyttehøjde | 1.370 mm | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul uden bremse | 2 | |
Maks. bæreevne | 200 kg | |
Vægt | 35 kg | |
Produkttype | Materialevogne |
Artikelnummer | 972060 1700 | |
EAN/GTIN | 4062406167110 |