{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 25 kg | |
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Nyttebredde | 880 mm | |
Nyttedybde | 300 mm | |
Monteringshøjde | 80 mm | |
Dybdejusteringsområde | 110 mm | |
Hylde, udførelse | Standard | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 972111 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167431 |