{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Magasságállítás osztása | 50 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasság | 1 700 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hasznos magasság | 1 370 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Maximális teherbírás | 200 kg | |
Súly | 35 kg | |
Termék fajtája | Anyagszállító kocsik |
Cikkszám | 972060 1700 | |
EAN / GTIN | 4062406167110 |