Vozík na materiál ESD, Výška: 1700mm

Artiklové číslo: 972060 1700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
S posuvným madlem ne
S ložnou plochou ano
Materiál ložná plocha ocelový plech
Šířka ložné plochy 1 000 mm
Hloubka ložné plochy 700 mm
Výškově nastavitelné ano
Nastavení výšky v rastru 50 mm
Užitná šířka 1 000 mm
Užitná hloubka 700 mm
Užitná výška 1 370 mm
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 4 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Materiál kola/válečku TPE
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ne
Druh produktu přepravní vozík
Povlak S práškovým lakem
Materiál ocel
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových čtyřhranů
Nosnost max. 200
Šířka celkem Bg 1 000 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Výška celková Hg 1 700 mm
Hmotnost 35 kg
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972060 1700
EAN / GTIN 4062406167110
Číslo výrobce 972060 1700
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rámy a nástavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, lišt osazených boxy, atd. ve velikosti 1000 mm. Závitová pouzdra na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řídicí kolečka TPE se zajišťovací brzdou, ⌀ 125 mm s šedými vodivými kolečky odolnými vůči oděru.

Použití:

Možnost osazení odkládacími poličkami, lištou s boxy, a děrovanými stěnami vel.1000.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.