Workstation eLevel Med ESD-belægning, Længde: 1000mm

Art.-nr.: 972013 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 670 − 990
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 250
  • Udførelse højdeindstilling: Elektrisk
  • Pladetykkelse: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Højdeindstilling, arbejdsplads 670 − 990 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 250 kg
Udførelse højdeindstilling Elektrisk
Pladetykkelse 40 mm
Højdeudligning 25 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Model eLevel
Serie Workstation
Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra − til 670 mm - 990 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 800 mm
Arbejdsplade, længde 1.000 mm
Arbejdsplade, dybde 700 mm
Arbejdsplade, tykkelse 40 mm
Princip for højdeindstilling komplet opbygning
Højdeindstilling, trinløs ja
Stiktype indgang F
Nominel spænding 250 V
Materiale, bordplade ESD-bordplade
Belægning, bordplade HPL belægningsmateriale ledende
Belægning, tykkelse 0,8 mm
Farve overflade arbejdsplade lysegrå RAL 7035
Betjeningspanel med display og memoryfunktion ja
Vægt 70 kg
Produkttype Arbejdsbord

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972013 1000
EAN/GTIN 4062406167035
Producentnummer 972013 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Workstation eLevel, ESD-ledende iht. DIN EN 61340-5-1. Elektrisk trinløs højdeindstilling. Kan indstilles i højden med manuel knap. Ved betjening tilpasses hele arbejdspladsens højde. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Centralt jordingspunkt på undersiden af ESD-bordpladen. Ingen jording via fodstykker.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Bemærk ved anvendelse af kabinetter til montering under bordpladen, at kabinettet ikke må overskride en maksimal højde på 500 mm.
  • Vigtigt: Anvend forskydelige plader nr. 972019 ved opstilling på række (fare for klemning).

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • For et ergonomisk arbejde, både siddende og stående.
  • Må kun anvendes indendørs.
  • Til anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.
  • Reparationer udført af Hoffmann Groups kundeservice.

Ukorrekt anvendelse
  • Det er forbudt at stille eller sætte sig på Workstation.
  • Må ikke bruges på områder med stigninger eller fald.
  • Må ikke bruges på områder med løse eller usikrede underlag.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Kan ikke kombineres med kabinetter, der overstiger 500 mm i højden.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.