Darbo vietos modulis eLevel su ESD danga, Ilgis: 1000mm

Prekės Nr.: 972013 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Plieninių vamzdžių konstrukcija taip
Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Vokietija; Čekija
Vardinė įtampa 250 V
Tinklo įtampa 250 V
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Serija Workstation
Gamintojo pavadinimas Workstation eLevel
ESD apsaugos zona (EPA) taip
EX sričiai ne
Medžiaga lakštinis plienas
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas
Bendras aukštis min. 670 mm
Bendras aukštis maks. 990 mm
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimo tipas elektrinis
Ekranas, elektrinis taip
Atminties funkcija, elektrinis taip
Plokštelės plotis 1 000 mm
Gylis plokštės 700 mm
Storis plokštės 40 mm
Plokštės medžiaga Medžio drožlių plokštė
Forma plokštelė stačiakampis
Su pakeltu kraštu ne
Briaunų apvadai taip
Apvadas 4-pusis
Plokštelės danga hPL danga
Dangos storis 0,8 mm
Antistatinė danga taip
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 4 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 4 vnt.
Produkto rūšis darbo stalas
Reguliuojamas aukštis taip
Bendras plotis 1 000 mm
Bendras gylis 800 mm
Keliamoji galia pagal plotą 250 kg
Galimas sudėti į eilę taip
Aukščio išlyginimas maks. 25 mm
Svoris 70 kg
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė taip
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972013 1000
EAN / GTIN 4062406167035
Gamintojo numeris 972013 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pagal DIN EN 61340-5-1 įžemintas darbo vietos modulis eLevel. Tolygus aukščio reguliavimas elektriniu būdu paspaudžiant mygtuką. Reguliuojamas visos darbo vietos aukštis. Aplinkui eina 3 mm antistatinis ABS apvadas. Centrinis įžeminimo taškas ESD stalviršio apačioje. Nėra įžeminimo ties kojų dalimi.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Prašome atkreipti dėmesį, kad prisukant korpusą po darbastaliu, korpuso aukštis neviršytų maksimalaus 500 mm aukščio.
  • Dėmesio: montuodami modulius į vieną eilę, atskirkite juos tarpine plokštele Nr. 972019 (kad moduliai nesusispaustų).

Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirta patogiam darbui sėdint arba stovint.
  • Naudoti tik patalpose.
  • Naudokite ant sausų ir tvirtų grindų.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią leistiną apkrovą.
  • „Hoffmann Group“ klientų aptarnavimo atliekamas remontas.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant „Workstation“.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Negalima derinti su korpusais, kurių aukštis didesnis kaip 500 mm.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Workstation" Peržiūrėti viską