Stanowiska robocze mLevel z okładziną ESD, długość: 1500mm

Nr art.: 972010 1500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Szare Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary Arbeitsplatte; Gestell
Seria Workstation
Oznaczenie producenta mLevel
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał stal
Kolor Szare
Wys. całkowita 1 000 mm
Min. wysokość całkowita 750 mm
Maks. wysokość całkowita 1 000 mm
Płynna regulacja wysokości nie
Podziałka regulacji wysokości 25 mm
Rodzaj regulacji wysokości mechaniczne
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 700 mm
Grubość płyty 40 mm
Kształt płytki prostokątny
Doklejka tak
Wykonanie obrzeża 4-stronna
Okładzina blatu laminat HPL
Grubość okładziny 0,8 mm
Okładzina antystatyczna tak
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Nośność powierzchniowa 250 kg
Maks. kompensacja wysokości 25 mm
Masa 70 kg
Segment nóg tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972010 1500
EAN / GTIN 4062406167011
Numer producenta 972010 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stanowisko robocze mLevel, przewodzące ESD zgodnie z DIN EN 61340-5-1, miejsce pracy dostosowujące się do potrzeb użytkownika. Klasyczna, ręczna regulacja wysokości co 25 mm przez segment nóg ze śrubami ustalającymi. Skalowanie dokładnej wysokości roboczej od wewnątrz stołu zapewnia łatwą obsługę. Na całym obwodzie obrzeże antystatyczne z ABS o grubości 3 mm. Centralny punkt uziemiający pod spodem blatu roboczego. Brak uziemienia przez nóżki.
Z wewnętrzną rurą stalową w charakterze profilu wzmacniającego.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie części z tworzyw sztucznych (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.