{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Vertikaludtræk, bæreevne | 600 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 2.400 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 37 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 36E | |
Dybde i E | 36E | |
Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 315 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.750 mm | |
Vertikaludtræk, nyttebredde | 308 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttedybde | 628 mm | |
Antal udtræk | 2 | |
Vertikaludtræk, udførelse | ført i bunden | |
Vægt | 259 kg | |
Produkttype | CNC-tunggods-vertikalskab |
Artikelnummer | 971620 2 | |
EAN/GTIN | 4045197495327 |