Armoires avec tiroirs verticaux sur glissières au sol 2

Réf.: 971620 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible rallonge verticale: 600
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 2 400
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 37
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible rallonge verticale 600 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 2 400 kg
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 2 000 mm
Largeur 717 mm
Profondeur 725 mm
Largeur en E 36E
Profondeur en E 36E
Largeur tiroirs à rallonge verticale 315 mm
Hauteur utile rallonge verticale 1 750 mm
Larg. utile rallonge verticale 308 mm
Prof. utile rallonge verticale 628 mm
Nombre de rallonges 2
Exécution rallonge verticale avec glissières au sol
Poids 259 kg
Type de produit Armoire verticale CNC lourde

Numéros d’identification et classifications

Référence article 971620 2
EAN / GTIN 4045197495327

Description

Exécution:

Les tiroirs sont pourvus de glissières au sol et d’une fermeture centrale.
Le châssis des tiroirs (galvanisé à chaud) est perforé à l’avant au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, rails porteurs, bacs-tablettes et tôles perforées.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, rallonges gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 315 mm de large, il est possible de monter 2 supports l’un à côté de l’autre.
Les armoires verticales ne peuvent être posées que sur des sols parfaitement plats!