{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 600 kg | |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 2 400 kg | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 37 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Aukštis | 2 000 mm | |
| Plotis | 717 mm | |
| Gylis | 725 mm | |
| Plotis E | 36E | |
| Gylis E | 36E | |
| Vertikalaus stalčiaus plotis | 315 mm | |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1 750 mm | |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis plotis | 308 mm | |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis | 628 mm | |
| Ištraukiamų elementų skaičius | 2 | |
| Vertikalus ištraukiamas elementas | dugne | |
| Svoris | 259 kg | |
| Produkto rūšis | CNC sunki vertikali spinta |
| Produkto numeris | 971620 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197495327 | |
| Gamintojo numeris | 971620 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |