{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Okomito izvlačenje, nosivost | 600 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 2.400 kg | |
Izvlačenje ladica | Blokada izvlačenja | |
Podešavanje visine u rasteru | 37 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat o sigurnosti | GS TÜV Süd | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 717 mm | |
Dubina | 725 mm | |
Širina u E | 36E | |
Dubina u E | 36E | |
Okomito izvlačenje ladice, širina | 315 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna visina | 1.750 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna širina | 308 mm | |
Okomito izvlačenje, korisna dubina | 628 mm | |
Broj izvlačnih dijelova | 2 | |
Izvedba okomitog izvlačenja | podna izvedba | |
Težina | 259 kg | |
Vrsta proizvoda | CNC okomiti ormar za teške terete |
Broj artikla | 971620 2 | |
EAN / GTIN | 4045197495327 |