Holdeskinner til tværstivere, par 28

Art.-nr.: 971525 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Maks. antal traverser 4
Bæreevne 200 kg
Produkttype CNC-bæresystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971525 28
EAN/GTIN 4062406165161

Betegnelse

Udførelse:

Til ophængning i skabene, med en hældning på ca. 16 % fremad.

Passer til:

GridLine skabe med dybde 28G.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.