{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 2 vnt. | |
| Priedai, skirti | CNC-Trägersystem; GridLine Schränke; CNC-Trägersystem; GridLine Schränke | |
| Spalva | pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | sijos ir statramsčiai (lentynos) | |
| Ypatumai | Geeignet für Schranktiefe: 28G; Lackierung: Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet; Maximale Anzahl Querträger: 4; Passend für GridLine Schränke mit Tiefen 28G; Tragfähigkeit: 200 kg; Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt | |
| Atsarginė dalis arba priedas | Priedai | |
| Produkto rūšis | Aufnahmeschienen | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 971525 28 | |
| EAN / GTIN | 4062406165161 | |
| Gamintojo numeris | 971525 28 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |