Prihvatne vodilice za poprečne nosače, par 28

Artikl br.: 971525 28
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
maksimalni broj poprečnih nosača 4
Nosivost 200 kg
Vrsta proizvoda CNC sustav nosača

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 971525 28
EAN / GTIN 4062406165161

Opis

Izvedba:

Za vješanje u ormarima, nagib prema naprijed cca 16%.

Odgovara:

Ormari GridLine, dubine 28G.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.