Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

CNC-skab komplet med værktøjsholdere med vinduer i skydellågerne, Til værktøjsskafter: HSK63

Art.-nr.: 971390 HSK63

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971390 HSK63
Producentnummer 971390 HSK63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med holdeskinner og traverser. Holdeskinnerne kan indstilles i højden i trin på 20 mm. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. travers 150 kg.

Specialtilbehør:

Passende hylder, skuffer og tilbehør, se nr. 957000 − 957080.

Lakering:

Korpus og holdeskinner lysegrå RAL 7035, døre musegrå RAL 7005 pulverlakeret.

Bemærk:

  • Målene for magasinskabene passer med målene for systemskabene nr. 956000 − 956785 og kan kombineres vilkårligt med disse.
  • VDI20-holdere passer også til Trumpf-stansestempel.
  • Skabe, der er forsynet eller efterfølgende forsynes med skuffer, skal forankres i gulvet, så de ikke kan vælte.