Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Systemskab med massiv metallåge, Bredde mm / model: 500/F

Art.-nr.: 956000 500/F

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 956000 500/F
EAN/GTIN 4045197180049
Producentnummer 956000 500/F
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Mulighed for montering af skuffer, hylder etc. i 20 mm-afstand. Basis- og overskabe er forsynet med huller til sammenskruning, udbygning med mobil enhed (op til 1200 mm højde) eller vægmontering.
  • Låger med sikkerhedskanter, forstærkede og vridningsstabile, fås som hængslet låge i en udførelse med metalplade eller med rude i polycarbonat. Ved anvendelse uden låger kan skabet også anvendes som åben reol.

Skabet er udstyret med hængslede døre af stålplade.
  • Cylinderlåse med 2 nøgler hver integreret i skydegreb. Låse fra låseanlæg med sikkerhedsbevis leveres på forespørgsel mod pristillæg.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til systemskabe se nr. 957000 − 957100.
  • Skabe, der er forsynet med skuffer eller efterfølgende udstyres med sådanne, skal forankres i væggen eller gulvet for at forhindre, at de vælter, og der må under ingen omstændigheder monteres hjul på dem.
  • Ved bestykning efter eget behov er det vigtigt, at alle indbygningshøjder lagt sammen ikke overstiger skabets nyttehøjde.