Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire CNC complète avec logements d’outils à portes coulissantes avec regard, Pour queues d'outils: HSK63

Réf.: 971390 HSK63

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour queues d'outils Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 971390 HSK63
Réf. fabricant 971390 HSK63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec rails de logement et traverses. Les rails de logement peuvent être réglés en hauteur au pas de 20 mm. Charge maximale admissible totale par paire de rails de logement: 200 kg, par traverse: 150 kg.

Accessoire(s):

Tablettes, tiroirs et accessoires correspondants, voir codes art. 957000 − 957080.

Coloris:

Cadre et rails de logement gris clair RAL 7035, portes gris souris RAL 7005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont compatibles avec les armoires combinables 956000956785 et peuvent être librement combinées à celles-ci.
  • Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.
  • Les armoires équipées directement ou ultérieurement de tiroirs doivent être ancrées au sol pour éviter le risque de basculement.