Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

CNC-Schrank komplett mit Werkzeugaufnahmen mit Sichtfenster-Schiebetüren, für Werkzeugschäfte: HSK63

Artikel-Nr.: 971390 HSK63

Variante und Stückzahl wählen

für Werkzeugschäfte Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971390 HSK63
Herstellernummer 971390 HSK63
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Aufnahmeschienen und Querträgern. Die Aufnahmeschienen können in der Höhe im 20-mm-Raster verstellt werden. Maximale Gesamttragfähigkeit pro Aufnahmeschienenpaar 200 kg, pro Querträger 150 kg.

Sonderzubehör:

Passende Fachböden, Schubladen und Zubehör siehe Nr. 957000 − 957080.

Lackierung:

Korpus und Aufnahmeschienen lichtgrau RAL 7035, Türen mausgrau RAL 7005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Die Magazinschränke sind maßlich kompatibel mit den Systemschränken Nr. 956000956785 und können beliebig mit diesen kombiniert werden.
  • VDI20-Aufnahmen passen auch für Trumpf- Stanzstempel.
  • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden verankert werden.