Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Garderobesystemskab med stiftcylinderlås, Antal afdelinger: 2

Art.-nr.: 958770 2
2

Vælg variant og styktal

Antal afdelinger Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958770 2
Producentnummer 958770 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Kunststofglider i bundmodulet. Sokkelhøjde 80 mm. Låghøjde 40 mm. Låg og sokkel i plan med lågerne. Påsatte hængsellåger. Lågen kan med få greb ændres fra at være højrehængt til at være venstrehængt. Med stiftcylinderlås i høj kvalitet i skydegrebet.
Indvendigt udstyr: For hver 1 hylde med 3 tøjkroge.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.