Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Rengøringsmiddelskab med med ruder i lågerne, Bredde mm / model: 1000/P

Art.-nr.: 987015 1000/P

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987015 1000/P
Producentnummer 987015 1000/P
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Korpus og låger i 0,9 mm pladestål, mulighed for placering af forzinkede hylder i intervaller på 20 mm. Låger forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med stiftcylinderlås. Hængeskab til rengøringsmidler B×D×H 453×368×1120 mm. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller i skabet til rengøringsmidler egnet til fastgørelse af kroge og knager fra nr. 963001.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Bemærk:

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for systemskabene nr. 956000 − 956785 og kan kombineres vilkårligt med disse.