Gevindfil til SAW/UNF/UNC

Art.-nr.: 97-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 97-3
EAN/GTIN 4021176490491
Producentnummer 97-3
L-nummer L80010 2722
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den håndholdte gevindfil bliver brugt til manuel efterbehandling og rensning af beskadigede indvendige og udvendige gevind på tekniske komponenter som skruer, bolte, aksler eller aksler. Desuden anvendes filen ved reparation af udvendige gevind, hvor skæringsjern ikke kan anvendes eller ikke er til stede. Samlet har gevindfilen otte forskellige stigninger, hvilket gør det muligt at arbejde med forskellige gevinddiametre. I KUKKO-sortimentet findes der den passende gevindfil til de fire gængse gevindtyper DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF og Whitworth/rørgevind.
  • Gewindefeilen kommen dort zum Einsatz, wo Schneideisen nicht einsetzbar sind
  • Forskellige gevindstigninger muliggør bearbejdning af forskellige gevindstørrelser

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 230 mm
  • Samlet længde [tommer]: 9 1/16
  • Egnet til gevindtype: SAE UNF, UNC
  • Gevindstigning: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Flankevinkel [grader]: 60