• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilník na závity pro SAW/UNF/UNC

Artiklové číslo: 97-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 97-3
EAN / GTIN 4021176490491
Číslo výrobce 97-3
L-číslo L80010 2722
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Praktický pilník na závity slouží k ručnímu opracování a čištění poškozených vnitřních a vnějších závitů na technických součástech, jako jsou šrouby, svorníky, nápravy nebo hřídele. Pilník se používá také k opravám vnějších závitů, kde nelze použít matrice nebo nejsou k dispozici. Pilník na závity má celkem osm různých stoupání, což umožňuje opracovávat různé průměry závitů. Sortiment KUKKO zahrnuje správný závitový pilník pro čtyři běžné typy závitů DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF a Whitworth/potrubní závit.
  • Závitové pilníky se používají tam, kde nelze použít matrice
  • Různá stoupání umožňují obrábění závitů různých velikostí

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • celková délka [mm]: 230 mm
  • Celková délka [palec]: 9 1/16
  • Vhodné pro závity typu: SAE UNF, UNC
  • Stoupání závitu: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
  • Úhel boku [stupně]: 60