Fișier pentru filet pentru SAW/UNF/UNC

Cod articol.: 97-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 97-3
EAN / GTIN 4021176490491
Număr producător 97-3
L-Număr L80010 2722
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Lima manuală pentru filete este utilizată pentru refacerea și curățarea manuală a filetelor interne și externe deteriorate pe componente tehnice, cum ar fi șuruburi, bolțuri, axe sau arbori. De asemenea, fișierul este utilizat pentru repararea filetelor externe atunci când nu pot fi utilizate sau nu sunt disponibile matrițe. Lima pentru filete are un total de opt pasuri diferite, permițând prelucrarea diferitelor diametre ale filetelor. Gama KUKKO include filetul potrivit pentru cele patru tipuri comune de filete DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF și Whitworth/pipe thread.
  • Fișierele de filetare sunt utilizate atunci când nu se pot folosi matrițe
  • Pasurile diferite permit prelucrarea filetelor de dimensiuni diferite

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Lungime totală [inch]: 9 1/16
  • Potrivit pentru tipul de filet: SAE UNF, UNC
  • Pasul filetului: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24
  • Unghiul flancului [grade]: 60