kabeltyller med kunststofkrave

Art.-nr.: 97 99 356
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype kabeltylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 97 99 356
EAN/GTIN 4003773076575
Producentnummer 97 99 356
L-nummer L70010 1841
Producent/ansvarlig person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indføringstragt fremstillet af polypropylen
  • varmebestandig op til 105 °C
  • Materiale: E-Cu
  • Galvaniseret tin på overfladen
  • Minimum lagtykkelse 3µm
  • Nominel størrelse: 6 mm²
  • Indhold: 100 stk
  • Identifikationsfarve: gul