Embouts de câble avec col en plastique

Réf.: 97 99 356
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
Type de produit embouts de câble

Identification et classification

Référence article 97 99 356
EAN / GTIN 4003773076575
Réf. fabricant 97 99 356
Article hors catalogue L70010 1841
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Entonnoir d'insertion en polypropylène
  • résistant à la chaleur jusqu'à 105°C
  • Matériau : E-Cu
  • Surface étamée par électrolyse
  • Epaisseur minimale du revêtement 3µm
  • Dimension nominale : 6 mm²
  • Contenu : 100 pièces
  • Couleur: jaune