3 reserveklinger til 97 51 12

Art.-nr.: 97 59 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 59 12
EAN/GTIN 4003773069997
Producentnummer 97 59 12
L-nummer L70010 1425

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionelt værktøj til at klippe og afisolere flade, uskærmede telefonkabler
  • til presning af 4-, 6- og 8-polede Western-stik type RJ 10 (7,65 mm bred) type RJ 11/12 (9,65 mm bred) og type RJ 45 (11,68 mm bred)
  • præcis krympeproces på grund af parallel krympning
  • konsekvent høj crimpkvalitet på grund af positiv låsning (kan låses op)
  • Kraftforstærkning gennem knæhåndtag til arbejde med lav træthed
  • med længdeskærer og afisoleringskniv til fladkabel i 6 og 12 mm længde
  • med ekstra afisoleringsfunktion til runde kabler