3 lames de rechange pour 97 51 12

Réf.: 97 59 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 59 12
EAN / GTIN 4003773069997
Réf. fabricant 97 59 12
Article hors catalogue L70010 1425

Description

Description:

  • outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés
  • pour sertir les fiches Western à 4, 6 et 8 pôles de type RJ 10 (largeur de 7,65 mm), RJ 11/12 (largeur de 9,65 mm) et RJ 45 (largeur de 11,68 mm)
  • Processus de sertissage grâce au mouvement parallèle
  • qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
  • force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
  • avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur
  • avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds