• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3 Ersatzmesser für 97 51

Artikel-Nr.: 97 59 12
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 59 12
EAN / GTIN 4003773069997
Herstellernummer 97 59 12
L-Nummer L70010 1425

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
  • zum Verpressen von 4-, 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 10 (7,65 mm breit) Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
  • exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
  • gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
  • Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
  • mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
  • mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel