Crimptang også til tohåndsbetjening med skridsikre kunststof-håndtag bruneret 250 mm

Art.-nr.: 97 52 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 97 52 10
EAN/GTIN 4003773023678
Producentnummer 97 52 10
L-nummer L70010 535

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til loddefri elektriske forbindelser
  • op til 30 % reduceret håndkraft i forhold til almindelige crimptænger på grund af løftestangstransmission
  • Konstant høj crimpkvalitet takket være præcisionsindsatser og positiv lås (kan låses op)
  • Crimptrykket er præcist indstillet (kalibreret) på fabrikken
  • To-håndsbetjening til nem presning af store ledertværsnit
  • god håndtering takket være afbalanceret tyngdepunkt, vinklet hoved og ergonomisk formede håndtag
  • Crimpindsatsen kan ikke udskiftes

Egenskab:

  • Anvendelse: Koaksial-, BNC- og TNC-stik
  • Antal reder: 3
  • Crimpstørrelse SW mm: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
  • Muffer (diameter): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm
  • Kabeltype: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
  • bruneret
  • med skridsikre plastovertræk
  • RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele