Krimptang ook te bedienen met twee handen met antislip kunststof bekleding gebruineerd 250 mm

Artikelnummer: 97 52 10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 97 52 10
EAN/GTIN 4003773023678
Nummer fabrikant 97 52 10
L-nummer L70010 535

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor soldeervrije elektrische verbindingen
  • tot 30% minder handkracht in vergelijking met standaard krimptangen dankzij hefboomoverbrenging
  • Constante hoge krimpkwaliteit dankzij precisie-inzetstukken en positieve vergrendeling (ontgrendelbaar)
  • Krimpdruk wordt in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd)
  • Tweehandenbediening voor eenvoudig krimpen van grote kabeldoorsneden
  • goede hantering dankzij uitgebalanceerd zwaartepunt, schuine kop en ergonomisch gevormde handgrepen
  • Crimp insert is niet verwisselbaar

Kenmerk:

  • Toepassing: Coaxiale, BNC- en TNC-connectoren
  • Aantal nesten: 3
  • Krimpmaat SW mm: 5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
  • Mouwen (diameter): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
  • Kabeltype: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
  • gebruineerd
  • met antislip plastic afdekkingen
  • RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen