• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimpzange auch für Zweihandbedienung mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen brüniert 250 mm

Artikel-Nr.: 97 52 10
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 97 52 10
EAN / GTIN 4003773023678
Herstellernummer 97 52 10
L-Nummer L70010 535

Beschreibung

Beschreibung:

  • für lötfreie elektrische Verbindungen
  • bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
  • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
  • Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
  • Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte
  • gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
  • Crimpeinsatz ist nicht wechselbar

Merkmal:

  • Anwendung: Koaxial-, BNC- und TNC-Verbinder
  • Anzahl der Nester: 3
  • Crimpmass SW mm: 5,4mm / 6,48mm / 1,72mm
  • Hülsen (Durchmesser): Ø 6,4 / 7,6 / 2,1mm
  • Kabeltyp: RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223
  • brüniert
  • mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
  • RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile