• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

IMPACT hjulmøtriknøglesæt 1/2″ 3 stk.

Art.-nr.: 96838103
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96838103
EAN/GTIN 4018754331161
Producentnummer 96838103
L-nummer L60010 7420
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 3-delt STAHLWILLE 1/2″ sæt IMPACT-hjulmøtriknøgler i høj kvalitet med plastikhylstre.
  • Indeholder standardnøglebredder (17/19/21 mm) til brug ved dækskift.
  • Farvekodede beskyttelseshylstre gør det muligt at identificere den korrekte nøglebredde med det samme.
  • Til brug med maskindrevne momentnøgler, slagnøgler og skraldenøgler.
  • I robust plastkasse med gennemsigtigt låg til sikker opbevaring og nem kontrol af fuldstændighed.
Egenskaber:
  • 1/2″ IMPACT hjulmøtrikdåser til hjulmontering
  • Beskyttelseshylstre til at beskytte aluminiumsfælgene
  • farvekodet: grøn 17 mm, blå 19 mm, rød 21 mm
  • til maskinaktivering
  • sekskant
  • Lang version
  • Hul og rille til fastgørelse med stift og O-ring
  • i plastikæske med gennemsigtigt låg

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 3
  • Indhold: 1/2″ IMPACT-nøgler 17, 19, 21 mm
  • Indvendig firkantet drev (tommer): 1/2 tomme
  • Vægt: 826 g

Leveringsomfang:

Indhold 3-dele:
  • 3 IMPACT-nøgler til hjulmøtrikker Nr. 51IMP K: 17, 19, 21 mm