• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Jeu de clés pour écrous de roue IMPACT 1/2″ 3pcs

Réf.: 96838103
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 96838103
EAN / GTIN 4018754331161
Réf. fabricant 96838103
Article hors catalogue L60010 7420
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Jeu de douilles pour écrous de roue IMPACT STAHLWILLE 1/2″ de haute qualité, composé de 3 pièces, avec douilles en plastique.
  • Contient les tailles de clés les plus courantes (17/19/21 mm) pour une utilisation lors du changement de pneus.
  • Les douilles de protection à code couleur permettent de reconnaître immédiatement la taille de clé correcte.
  • Pour une utilisation avec des clés dynamométriques, des clés à chocs et des cliquets entraînés par des machines.
  • Dans une boîte en plastique robuste avec un couvercle transparent pour un rangement sûr et un contrôle facile de l’intégralité.
Caractéristiques:
  • 1/2″ Douilles pour écrous de roue IMPACT pour le montage des roues
  • Douilles de protection pour les jantes en aluminium
  • code couleur: vert 17 mm, bleu 19 mm, rouge 21 mm
  • pour l’actionnement des machines
  • Hexagonal
  • version longue
  • Alésage et rainure pour le blocage par goupille et joint torique
  • dans une boîte en plastique avec couvercle transparent

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 3
  • Contenu: 1/2″ Douilles IMPACT 17, 19, 21 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 826 g

Livraison:

Sommaire 3 parties:
  • 3 douilles pour écrous de roue IMPACT N° 51IMP K: 17, 19, 21 mm