IMPACT kerékanyakulcs-készlet 1/2″ 3 db

Cikkszám: 96838103
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 96838103
EAN / GTIN 4018754331161
Gyártó száma 96838103
L-szám L60010 7420
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, 3 darabos STAHLWILLE 1/2″-os IMPACT kerékanya dugókulcs készlet műanyag hüvelyekkel.
  • Tartalmazza a gumiabroncsok cseréjekor használatos szabványos kulcsszélességeket (17/19/21 mm).
  • A színkódolt védőhüvelyek lehetővé teszik a megfelelő kulcsszélesség azonnali azonosítását.
  • Gépi meghajtású nyomatékkulcsokkal, ütvecsavarozókkal és racsnikkal való használatra.
  • Robusztus műanyag dobozban, átlátszó fedéllel a biztonságos tárolás és a teljesség egyszerű ellenőrzése érdekében.
Jellemzők:
  • 1/2″ IMPACT kerékanya dugókulcsok kerékszereléshez
  • Védőhüvelyek az alumínium felnik védelmére
  • színkódolt: zöld 17 mm, kék 19 mm, piros 21 mm
  • a gép működtetéséhez
  • Hatszög
  • hosszú kivitel
  • Lyuk és horony a csap és O-gyűrű rögzítéséhez
  • műanyag dobozban, átlátszó fedéllel

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 3
  • Tartalom:: 1/2″ IMPACT dugókulcsok 17, 19, 21 mm-esek
  • Hajtási négyzet belül (inch): 1/2″
  • Súly: 826 g

Tartalom:

Tartalom 3 rész:
  • 3 IMPACT kerékanya foglalat Szám 51IMP K: 17, 19, 21 mm